Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL AURA GR, E27, IP20, Muranoglas, braun transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL AURA GR, E27, IP20, Muranoglas, braun transparent
Deckenleuchte PL AURA GR, E27, IP20, Muranoglas, braun transparent
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLAURAGRTACRE27
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLAURAGRTACRE27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL AURA GR, E27, IP20, Muranoglas, braun transparent

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anhänger aus handgefertigtem dopppelschichtigem Muranoglas
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: 4x E27, max. 100W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Muranoglas
  • Lampentyp: A60
  • Marke: Axolight
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 44 kg
  • Farbe: braun
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 75∕ 75∕ 65 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: AXO-PLAURAGRTACRE27
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: chrom
  • Farbe: transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.140,14*
€ 4.428,32*
Lager 440
Frei Haus
ab € 5.122,12*
€ 5.122,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.122,12*
€ 6.095,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.