Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 6223 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6140), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 6223 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6140), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt / opal
Außenwandleuchte Typ Nr. 6223 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6140), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt / opal
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696140
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696140
EAN/GTIN:
     4007235961409
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 6223 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6140), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt / opal

  • Artikelnummer: ALB-696140
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 35,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: Edelstahl matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung:Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 175,88*
€ 175,88*
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 177,43*
€ 5,95*
ab € 148,36*
€ 178,02*
Frei Haus
ab € 153,96*
€ 184,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,39*
€ 184,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
696191
ab € 115,04*
Ähnlich
Albert
696101
ab € 163,39*
Ähnlich
Albert
696144
ab € 152,87*
Ähnlich
Albert
696058
ab € 128,18*
Ähnlich
Albert
696060
ab € 137,99*
Ähnlich
Gebr. Albert
696223
ab € 135,04*
Ähnlich
Gebr. Albert
696224
ab € 134,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.