Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Flächenstrahler Typ Nr. 2411, IP54, 32W 3000K 3200lm, schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Flächenstrahler Typ Nr. 2411, IP54, 32W 3000K 3200lm, schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Silber matt
Outdoor LED Flächenstrahler Typ Nr. 2411, IP54, 32W 3000K 3200lm, schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692411
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692411
EAN/GTIN:
     4007235924114
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Outdoor LED Flächenstrahler Typ Nr. 2411, IP54, 32W 3000K 3200lm, schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-692411
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmmbar incl
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Größe: B∕ H∕ T: 19∕ 12,5∕ 29 cm
  • Dimmbar: ja
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: silber matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 3200 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Borosilikatglas
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 19∕ 5 cm
  • Reflektor hochglänzend aus Reinstaluminium
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Boden
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen Staub.
  • Abdeckung aus Borosilikatglas.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 348,25*
€ 348,25*
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 355,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,33*
€ 356,02*
Frei Haus
ab € 306,35*
€ 358,68*
€ 8,50*
ab € 315,61*
€ 366,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692410
ab € 210,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.