Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692296
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692296
EAN/GTIN:
     4007235922967
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-692296
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 90∕ 21 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber matt
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 540,13*
€ 540,13*
Frei Haus
ab € 482,53*
€ 552,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,75*
€ 553,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 484,24*
€ 556,34*
Frei Haus
ab € 485,86*
€ 558,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,13*
€ 642,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690111
ab € 379,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.