Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte silber 692296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte silber 692296
LED-Pollerleuchte silber 692296
Artikel-Nr.:
     3517B-88713217
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692296
EAN/GTIN:
     4007235922967
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte silber 692296

Pollerleuchte Typ Nr. 2296, Farbe: silber, 1 x LED 14 W, 1400 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC, Aluminiumguss, Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 540,13*
€ 540,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 482,53*
€ 552,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,75*
€ 553,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 484,24*
€ 556,34*
Frei Haus
ab € 485,86*
€ 558,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,89*
€ 657,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,41*
€ 628,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,52*
€ 611,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,53*
€ 574,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690111
ab € 379,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.