Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Typ Nr. 0559 Edelstahl, IP44, Höhe 50cm, 1x G24d-2 TC-D 18W, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Typ Nr. 0559 Edelstahl, IP44, Höhe 50cm, 1x G24d-2 TC-D 18W, Edelstahl / Opalglas
Sockelleuchte Typ Nr. 0559 Edelstahl, IP44, Höhe 50cm, 1x G24d-2 TC-D 18W, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690559
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690559
EAN/GTIN:
     4007235905595
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Typ Nr. 0559 Edelstahl, IP44, Höhe 50cm, 1x G24d-2 TC-D 18W, Edelstahl / Opalglas

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G24d-2
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: KVG/VVG induktiv incl
  • Artikelnummer: ALB-690559
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 50 cm
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,95*
€ 222,86*
Frei Haus
ab € 189,84*
€ 223,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 226,75*
€ 226,75*
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 230,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,32*
€ 233,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.