Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0333, IP54, Dreieck-Form, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0333, IP54, Dreieck-Form, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0333, IP54, Dreieck-Form, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690333
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690333
EAN/GTIN:
     4007235903331
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0333, IP54, Dreieck-Form, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-690333
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: albert
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 4∕ 10,5 cm
  • Farbe: silber matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 166,63*
€ 166,63*
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 182,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,83*
€ 183,10*
€ 8,50*
ab € 150,66*
€ 185,04*
Frei Haus
ab € 154,19*
€ 189,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692279
ab € 259,99*
Ähnlich
Gebr. Albert
690331
ab € 170,26*
Ähnlich
Gebr. Albert
690332
ab € 187,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.