Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6310, IP44, 15 x 38.5cm, gewölbt, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6310, IP44, 15 x 38.5cm, gewölbt, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6310, IP44, 15 x 38.5cm, gewölbt, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-686310
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-686310
EAN/GTIN:
     4007235863109
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6310, IP44, 15 x 38.5cm, gewölbt, 16W 3000K 1600lm, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-686310
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 38,5∕ 8 cm
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 221,75*
€ 221,75*
Frei Haus
ab € 197,92*
€ 236,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,78*
€ 237,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,25*
€ 238,51*
€ 8,50*
ab € 200,92*
€ 239,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
683000
ab € 316,94*
Ähnlich
Gebr. Albert
686208
ab € 108,82*
Ähnlich
Gebr. Albert
686209
ab € 114,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.