Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2402 - 2-seitig, breit/breit, Rund, IP44, 230V AC/DC, 2x 6.7W 3000K 600lm, Glas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2402 - 2-seitig, breit/breit, Rund, IP44, 230V AC/DC, 2x 6.7W 3000K 600lm, Glas, Weiß
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2402 - 2-seitig, breit/breit, Rund, IP44, 230V AC/DC, 2x 6.7W 3000K 600lm, Glas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682402
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682402
EAN/GTIN:
     4007235824025
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2402 - 2-seitig, breit/breit, Rund, IP44, 230V AC/DC, 2x 6.7W 3000K 600lm, Glas, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-682402
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Sicherheitsglas klar
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 15∕ 15,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 13,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 285,63*
€ 285,63*
Frei Haus
ab € 253,68*
€ 298,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 254,39*
€ 299,31*
Frei Haus
ab € 255,74*
€ 301,28*
€ 8,50*
ab € 257,49*
€ 303,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-682400
ab € 261,54*
Ähnlich
Albert
692308
ab € 245,49*
Ähnlich
Gebr. Albert
682401
ab € 254,21*
Ähnlich
Gebr. Albert
682417
ab € 253,75*
Ähnlich
Gebr. Albert
682340
ab € 202,44*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 197,94*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 222,10*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 208,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.