Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2389, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2389, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Weiß matt
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2389, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682389
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682389
EAN/GTIN:
     4007235823899
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2389, IP54, 12W 3000K 1200lm 30°, dreh- und schwenkbar, dimmbar, Alu-Guss / Glas, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-682389
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Sicherheitsglas
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 12∕ 4,5∕ 11 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Drehbereich: 360 °
  • Reflektor hochglänzend
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 265,75*
€ 265,75*
Frei Haus
ab € 234,74*
€ 278,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,64*
€ 278,52*
Frei Haus
ab € 236,73*
€ 280,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,69*
€ 282,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682138
ab € 99,68*
Ähnlich
Gebr. Albert
682390
ab € 234,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.