Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682296
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682296
EAN/GTIN:
     4007235822960
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-682296
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 90∕ 21 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 469,38*
€ 469,38*
Frei Haus
ab € 408,20*
€ 469,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,96*
€ 470,44*
Frei Haus
ab € 415,34*
€ 474,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,62*
€ 483,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
680111
ab € 330,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.