Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte weiß 682296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte weiß 682296
LED-Pollerleuchte weiß 682296
Artikel-Nr.:
     3517A-58713160
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682296
EAN/GTIN:
     4007235822960
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte weiß 682296

Pollerleuchte Typ Nr. 622296, Farbe: weiß, 1 x LED 14 W, 1400 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC, Aluminiumguss, Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 469,38*
€ 469,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,81*
€ 475,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 409,96*
€ 475,63*
Frei Haus
ab € 412,23*
€ 479,77*
€ 8,50*
ab € 423,81*
€ 491,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,04*
€ 536,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
680111
ab € 329,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.