Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießstrahler Typ Nr. 2156, IP54, E27 PAR30 max. 75W, dreh- und schwenkbar, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spießstrahler Typ Nr. 2156, IP54, E27 PAR30 max. 75W, dreh- und schwenkbar, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Weiß
Spießstrahler Typ Nr. 2156, IP54, E27 PAR30 max. 75W, dreh- und schwenkbar, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682156
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682156
EAN/GTIN:
     4007235821567
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Spießstrahler Typ Nr. 2156, IP54, E27 PAR30 max. 75W, dreh- und schwenkbar, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: ALB-682156
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Sicherheitsglas
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Marke: albert
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbe: weiß
  • Drehbereich: 360 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Sichtbarer Teil-Ø∕ H∕ T: 15,5∕ 17,25∕ 13,5 cm
  • Montageart: Flexible Montage
  • Größe: Erdspieß-L: 20,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,13*
€ 107,13*
€ 5,46*
ab € 94,57*
€ 117,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,28*
€ 117,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,14*
€ 119,30*
€ 8,50*
ab € 97,15*
€ 119,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682155
ab € 92,90*
Ähnlich
Gebr. Albert
682356
ab € 233,23*
Ähnlich
Gebr. Albert
682355
ab € 223,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.