Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Weiß
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681855
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681855
EAN/GTIN:
     4007235818550
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-681855
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 20∕ 35∕ 24 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Geschützt gegen Staub.
  • Material: schlagfest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 199,25*
€ 199,25*
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 217,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,04*
€ 218,23*
€ 8,50*
ab € 180,60*
€ 220,58*
Frei Haus
ab € 182,40*
€ 224,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
681005
ab € 58,23*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.