Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Typ Nr. 1819, hängend mit Wandarm, IP23, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Kathedralglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Typ Nr. 1819, hängend mit Wandarm, IP23, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Kathedralglas, weiß
Außenwandleuchte Landhausstil Typ Nr. 1819, hängend mit Wandarm, IP23, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Kathedralglas, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681819
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681819
EAN/GTIN:
     4007235818192
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Typ Nr. 1819, hängend mit Wandarm, IP23, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Kathedralglas, weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-681819
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22,5∕ 44,5∕ 28 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: 23
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kathedralglas strukturiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,50*
€ 92,50*
€ 5,95*
ab € 82,37*
€ 103,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,74*
€ 103,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,18*
€ 104,18*
€ 8,50*
ab € 83,56*
€ 104,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.