Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 1814 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1815), E27, Alu-Guss / klar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 1814 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1815), E27, Alu-Guss / klar, Weiß matt
Außenwandleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 1814 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1815), E27, Alu-Guss / klar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681815
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681815
EAN/GTIN:
     4007235818154
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 1814 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1815), E27, Alu-Guss / klar, Weiß matt

  • Artikelnummer: ALB-681815
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 45∕ 32 cm
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Acrylglas transparent
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,74*
€ 182,04*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 182,50*
€ 182,50*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,77*
€ 194,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,86*
€ 197,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,53*
€ 198,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691006
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.