Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 2 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1015, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 2 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1015, Weiß
Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 2 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1015, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681015
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681015
EAN/GTIN:
     4007235810158
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor Mastaufsatz Ø 6cm für 2 Kugelleuchten (35/45/50cm), Typ Nr. 1015, Weiß

  • Zubehör: Kugelleuchten excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Artikelnummer: ALB-681015
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Farbe: weiß
  • Größe: Mittiger Abstand der Leuchtenanschlüsse-B: 65 cm
  • Geeignet für Mastaufsatz-Kugelleuchte mit Ø 35cm / 45cm / 50cm.
  • Zubehör: Mast excl
  • Größe: Zopfmaß für Aufsatzleuchten + Mast-Ø: 6 cm
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 167,75*
€ 167,75*
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 182,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,16*
€ 182,67*
€ 8,50*
ab € 151,79*
€ 186,14*
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 189,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
ALB-680850
ab € 159,75*
Zubehör
Albert
ALB-680854
ab € 227,43*
Zubehör
Albert
ALB-680858
ab € 310,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.