Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0699, IP44, 12W 3000K 1200lm, Direkt / Indirekt, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0699, IP44, 12W 3000K 1200lm, Direkt / Indirekt, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0699, IP44, 12W 3000K 1200lm, Direkt / Indirekt, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-680699
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680699
EAN/GTIN:
     4007235806991
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0699, IP44, 12W 3000K 1200lm, Direkt / Indirekt, dimmbar, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: ALB-680699
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 30∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • Größe: Wandanschluss-H: 11,5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 243,00*
€ 243,00*
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 256,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,03*
€ 257,19*
Frei Haus
ab € 214,25*
€ 259,13*
€ 8,50*
ab € 219,23*
€ 265,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682299
ab € 314,99*
Ähnlich
Gebr. Albert
680599
ab € 256,55*
Ähnlich
Albert
680523
ab € 181,34*
Ähnlich
Albert
682016
ab € 234,29*
Ähnlich
Albert
680618
ab € 79,11*
Ähnlich
Gebr. Albert
680212
ab € 142,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.