Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 0688, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Blasenglas klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 0688, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Blasenglas klar, Weiß
Außenwandleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 0688, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Blasenglas klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-680688
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680688
EAN/GTIN:
     4007235806885
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 0688, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Blasenglas klar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-680688
  • Zubehör: Optionaler Eckbock excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 25∕ 51∕ 32 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 251,75*
€ 251,75*
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 264,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,15*
€ 264,61*
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 266,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,18*
€ 271,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691006
ab € 73,12*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.