Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hausnummernleuchte Typ Nr. 6319, 1x LED 5W, 480lm, 3000K, mit Klebefolie für 2 Ziffern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hausnummernleuchte Typ Nr. 6319, 1x LED 5W, 480lm, 3000K, mit Klebefolie für 2 Ziffern, schwarz
LED Hausnummernleuchte Typ Nr. 6319, 1x LED 5W, 480lm, 3000K, mit Klebefolie für 2 Ziffern, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-666319
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666319
EAN/GTIN:
     4007235663198
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
hausnummernleuchte led
hausnummernleuchte

LED Hausnummernleuchte Typ Nr. 6319, 1x LED 5W, 480lm, 3000K, mit Klebefolie für 2 Ziffern, schwarz

  • Marke: Albert
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, herstellerspezifisch
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ T: 7∕ 24∕ 24 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Vorschaltgerät austauschbar
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Umgebungstemperatur: 15 - 25 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Beleuchtete Hausnummer
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: 2 Zahlensätze incl
  • Artikelnummer: ALB-666319
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausstrahlungswinkel: freistrahlend
  • Material: Glas
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 2,05 mm²
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 176,50*
€ 176,50*
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 191,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,18*
€ 192,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,39*
€ 193,63*
€ 8,50*
ab € 159,85*
€ 194,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.