Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6289, gewölbt, 18.5 x 28.5cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6289, gewölbt, 18.5 x 28.5cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6289, gewölbt, 18.5 x 28.5cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-666289
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666289
EAN/GTIN:
     4007235662894
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6289, gewölbt, 18.5 x 28.5cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: albert
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: LED Allgebrauchslampe
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 18,5∕ 28,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Artikelnummer: ALB-666289
  • Material: Glas
  • Einsatzbereich: Wand
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Auch als Version mit wechselbarem LED Modul erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 122,00*
€ 122,00*
€ 5,46*
ab € 108,71*
€ 134,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,03*
€ 134,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,41*
€ 135,50*
€ 8,50*
ab € 110,53*
€ 136,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.