Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 6034, IP44, Ø 25cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 6034, IP44, Ø 25cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 6034, IP44, Ø 25cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-666034
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-666034
EAN/GTIN:
     4007235660340
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 6034, IP44, Ø 25cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-666034
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ T: 25∕ 12,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,25*
€ 126,25*
€ 5,46*
ab € 110,13*
€ 133,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,33*
€ 134,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,78*
€ 138,02*
€ 8,50*
ab € 114,80*
€ 138,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.