Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2012, mit Glaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz matt / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2012, mit Glaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz matt / Klarglas
Pollerleuchte Typ Nr. 2012, mit Glaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz matt / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662012
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662012
EAN/GTIN:
     4007235620122
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Pollerleuchte Typ Nr. 2012, mit Glaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz matt / Klarglas

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-662012
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 81,5 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 179,25*
€ 179,25*
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 188,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,26*
€ 189,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,05*
€ 194,11*
€ 8,50*
ab € 161,74*
€ 195,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,97*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.