Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 1812, stehend an Wandarm, IP44, E27, Alu-Guss / klar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 1812, stehend an Wandarm, IP44, E27, Alu-Guss / klar, Schwarz matt
Außenwandleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 1812, stehend an Wandarm, IP44, E27, Alu-Guss / klar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-661812
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-661812
EAN/GTIN:
     4007235618129
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 1812, stehend an Wandarm, IP44, E27, Alu-Guss / klar, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-661812
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas Hohlglas klar
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 17∕ 35∕ 24,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 104,38*
€ 104,38*
€ 5,46*
ab € 93,14*
€ 115,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,23*
€ 115,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,71*
€ 116,25*
€ 8,50*
ab € 94,25*
€ 116,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.