Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 0529, IP44, Höhe 56.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acryglas klar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 0529, IP44, Höhe 56.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acryglas klar, Schwarz matt
Sockelleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 0529, IP44, Höhe 56.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acryglas klar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660529
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660529
EAN/GTIN:
     4007235605297
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 0529, IP44, Höhe 56.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acryglas klar, Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz matt
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 56,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ALB-660529
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 172,38*
€ 172,38*
€ 5,95*
ab € 141,95*
€ 173,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,84*
€ 185,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,42*
€ 190,58*
€ 8,50*
ab € 156,59*
€ 191,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.