Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 4126, Höhe 125cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Braun-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 4126, Höhe 125cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Braun-Messing
Wegeleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 4126, Höhe 125cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Braun-Messing
Artikel-Nr.:
     440-ALB-654126
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-654126
EAN/GTIN:
     4007235541267
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Wegeleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 4126, Höhe 125cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / klar, Braun-Messing

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Acrylglas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: braun-messing matt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 125 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ALB-654126
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 257,13*
€ 257,13*
Frei Haus
ab € 223,77*
€ 267,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,12*
€ 268,07*
Frei Haus
ab € 227,00*
€ 270,04*
€ 8,50*
ab € 232,52*
€ 276,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,97*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.