Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1841, hängend mit Arm, IP44, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Opal, Braun-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1841, hängend mit Arm, IP44, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Opal, Braun-Messing
Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1841, hängend mit Arm, IP44, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Opal, Braun-Messing
Artikel-Nr.:
     440-ALB-651841
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-651841
EAN/GTIN:
     4007235518412
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1841, hängend mit Arm, IP44, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Opal, Braun-Messing

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-651841
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 19,5∕ 30∕ 27,5 cm
  • Farbe: braun-messing matt
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 234,00*
€ 234,00*
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 238,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,90*
€ 238,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,34*
€ 239,89*
Frei Haus
ab € 206,63*
€ 240,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.