Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 6224 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6144), halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55, Edelstahl / Anthrazit / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 6224 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6144), halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55, Edelstahl / Anthrazit / Opal
Außenwandleuchte Typ Nr. 6224 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6144), halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55, Edelstahl / Anthrazit / Opal
Artikel-Nr.:
     440-ALB-626144
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-626144
EAN/GTIN:
     4007235261448
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 6224 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6144), halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55, Edelstahl / Anthrazit / Opal

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl / Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Edelstahl / Anthrazit / Opal
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 35,5∕ 9,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ALB-626144
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 202,13*
€ 202,13*
Frei Haus
ab € 173,05*
€ 208,10*
€ 5,95*
ab € 172,90*
€ 208,72*
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 216,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,57*
€ 217,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.