Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ALB-622296
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622296
EAN/GTIN:
     4007235222968
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Artikelnummer: ALB-622296
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Farbe: anthrazit
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 90∕ 21 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 540,13*
€ 540,13*
Frei Haus
ab € 472,88*
€ 542,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 469,42*
€ 543,17*
Frei Haus
ab € 475,45*
€ 548,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,80*
€ 558,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,13*
€ 642,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.