| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58713863 Herst.-Nr.: 622296 EAN/GTIN: 4007235222968 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte anthrazit 622296 Pollerleuchte Typ Nr. 622296, Farbe: anthrazit, 1 x LED 14 W, 1400 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC, Aluminiumguss, Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert leuchten, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 540,13* | € 540,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,33* | € 540,65* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 472,03* | € 541,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,75* | € 546,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 484,71* | € 556,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|