Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit
Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ALB-620320
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-620320
EAN/GTIN:
     4007235203202
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Edelstahl / Anthrazit

  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: anthrazit
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 39∕ 14,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Artikelnummer: ALB-620320
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 5∕ 10 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 232,63*
€ 232,63*
Frei Haus
ab € 203,13*
€ 243,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,63*
€ 243,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,88*
€ 245,19*
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 245,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.