Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 4139, E27, IP44, Höhe 116cm, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 4139, E27, IP44, Höhe 116cm, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz-Silber
Wegeleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 4139, E27, IP44, Höhe 116cm, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     440-ALB-604139
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-604139
EAN/GTIN:
     4007235041392
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Wegeleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 4139, E27, IP44, Höhe 116cm, E27 QA55 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Acrylglas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: ALB-604139
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 116 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 224,88*
€ 224,88*
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 236,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,37*
€ 236,87*
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 243,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,41*
€ 243,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.