Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandsport MODRIAN, rund, 3-flammig, dreh- und schwenkbar, 3 x GU10 LED, 3 x 8W, IP20, IK06, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Wandsport MODRIAN, rund, 3-flammig, dreh- und schwenkbar, 3 x GU10 LED, 3 x 8W, IP20, IK06, gold
Decken-/Wandsport MODRIAN, rund, 3-flammig, dreh- und schwenkbar, 3 x GU10 LED, 3 x 8W, IP20, IK06, gold
Decken-/Wandsport MODRIAN, rund, 3-flammig, dreh- und schwenkbar, 3 x GU10 LED, 3 x 8W, IP20, IK06, gold
Decken-/Wandsport MODRIAN, rund, 3-flammig, dreh- und schwenkbar, 3 x GU10 LED, 3 x 8W, IP20, IK06, gold
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P3951280O
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P3951280O
EAN/GTIN:
     8430390287170
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

Decken-/Wandsport MODRIAN, rund, 3-flammig, dreh- und schwenkbar, 3 x GU10 LED, 3 x 8W, IP20, IK06, gold

  • Marke: ACB
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 360 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 5,8∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: ACB-P3951280O
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Rosette-Ø: 22,2 cm
  • Größe: Gesamt-H: 12,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,28*
€ 64,28*
€ 8,50*
ab € 56,40*
€ 74,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.