Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PARMA, rund, Ø 18,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, gold/opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PARMA, rund, Ø 18,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, gold/opal
Deckenleuchte PARMA, rund, Ø 18,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, gold/opal
Deckenleuchte PARMA, rund, Ø 18,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, gold/opal
Deckenleuchte PARMA, rund, Ø 18,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, gold/opal
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P3946080O
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P3946080O
EAN/GTIN:
     8430390287552
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Deckenleuchte PARMA, rund, Ø 18,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, gold/opal

  • Marke: ACB
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP44
  • Ideal fürs Badezimmer
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Produkt-Ø: 18 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ACB-P3946080O
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Farbe: opal
  • Größe: Leuchtmittel-L∕ H: 9,5∕ 4,5 cm
  • Material: Metall
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 10∕ 2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,92*
€ 65,92*
€ 8,50*
ab € 58,06*
€ 75,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.