Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte GRACE, Ø 78,0 cm, 80W, 6800lm, 4000K, IP20, IK05, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte GRACE, Ø 78,0 cm, 80W, 6800lm, 4000K, IP20, IK05, weiß
Deckenleuchte GRACE, Ø 78,0 cm, 80W, 6800lm, 4000K, IP20, IK05, weiß
Deckenleuchte GRACE, Ø 78,0 cm, 80W, 6800lm, 4000K, IP20, IK05, weiß
Deckenleuchte GRACE, Ø 78,0 cm, 80W, 6800lm, 4000K, IP20, IK05, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P384831B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P384831B
EAN/GTIN:
     8430390273029
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte GRACE, Ø 78,0 cm, 80W, 6800lm, 4000K, IP20, IK05, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: ACB
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 78∕ 6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Lampenleistung: 80 W
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Lichtstrom: 6800 lm
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Artikelnummer: ACB-P384831B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 281,75*
€ 281,75*
€ 8,50*
ab € 243,85*
€ 295,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.