Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte MORGAN 3846/19, 18W 3000K 1600lm 120°, verstellbar, Mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte MORGAN 3846/19, 18W 3000K 1600lm 120°, verstellbar, Mattweiß
LED Wand-/Deckenleuchte MORGAN 3846/19, 18W 3000K 1600lm 120°, verstellbar, Mattweiß
LED Wand-/Deckenleuchte MORGAN 3846/19, 18W 3000K 1600lm 120°, verstellbar, Mattweiß
LED Wand-/Deckenleuchte MORGAN 3846/19, 18W 3000K 1600lm 120°, verstellbar, Mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P384610B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P384610B
EAN/GTIN:
     8430390265017
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte MORGAN 3846/19, 18W 3000K 1600lm 120°, verstellbar, Mattweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 19,5∕ 12 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Gewicht: 0,85 kg
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: OSRAM LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: ACB
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-P384610B
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 19,5∕ 1 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Aluminium
  • Größe: Halterung-Ø∕ H: 5,5∕ 10 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 82,15*
€ 82,15*
€ 8,50*
ab € 71,92*
€ 91,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.