Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte GINA, 2 x GU10 LED, 2 x 8W, IP20, IK06, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte GINA, 2 x GU10 LED, 2 x 8W, IP20, IK06, schwarz
Stehleuchte GINA, 2 x GU10 LED, 2 x 8W, IP20, IK06, schwarz
Stehleuchte GINA, 2 x GU10 LED, 2 x 8W, IP20, IK06, schwarz
Stehleuchte GINA, 2 x GU10 LED, 2 x 8W, IP20, IK06, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ACB-H3874080N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-H3874080N
EAN/GTIN:
     8430390283608
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Stehleuchte GINA, 2 x GU10 LED, 2 x 8W, IP20, IK06, schwarz

  • Marke: ACB
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 25∕ 161 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: ACB-H3874080N
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Steckertyp: Eurostecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 118,08*
€ 118,08*
€ 8,50*
ab € 102,50*
€ 131,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.