Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Aufbaustrahler ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Aufbaustrahler ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, Weiß
Decken-Aufbaustrahler ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, Weiß
Decken-Aufbaustrahler ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, Weiß
Decken-Aufbaustrahler ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-F37640B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-F37640B
EAN/GTIN:
     8430390249239
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
leds mit stecksockel 4100k

Decken-Aufbaustrahler ZOOM 3764/10, GU10 max. 10W (LED), verstellbar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Spot
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Marke: ACB
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Abmessungen (eingeklappt)-Ø∕ H: 5,6∕ 15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Form Leuchte: rund
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: ACB-F37640B
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 5,6∕ 4 cm
  • Farbe: weiß
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ T: 5,6∕ 10 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,10*
€ 32,10*
€ 8,50*
ab € 27,81*
€ 39,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.