Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte KIDAL 3771/10, IP23, Ø 10cm, COB, weiß, 12W 3000K 1080lm, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte KIDAL 3771/10, IP23, Ø 10cm, COB, weiß, 12W 3000K 1080lm, nicht dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte KIDAL 3771/10, IP23, Ø 10cm, COB, weiß, 12W 3000K 1080lm, nicht dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte KIDAL 3771/10, IP23, Ø 10cm, COB, weiß, 12W 3000K 1080lm, nicht dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte KIDAL 3771/10, IP23, Ø 10cm, COB, weiß, 12W 3000K 1080lm, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ACB-E377110B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-E377110B
EAN/GTIN:
     8430390248928
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte KIDAL 3771/10, IP23, Ø 10cm, COB, weiß, 12W 3000K 1080lm, nicht dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 0,366 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1080 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: CREE COB LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: 23
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 88 cm
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Marke: ACB
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbe: opal
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-E377110B
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,18*
€ 33,18*
€ 8,50*
ab € 28,89*
€ 40,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.