Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ZOOM 3764/32, GU10 max. 10W (LED), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ZOOM 3764/32, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Pendelleuchte ZOOM 3764/32, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Pendelleuchte ZOOM 3764/32, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Pendelleuchte ZOOM 3764/32, GU10 max. 10W (LED), Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-C37640B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-C37640B
EAN/GTIN:
     8430390249277
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel

Pendelleuchte ZOOM 3764/32, GU10 max. 10W (LED), Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: B∕ H: 5,6∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Marke: ACB
  • Kolbenform: PAR16
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,499 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Artikelnummer: ACB-C37640B
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 110 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Größe: Lampe-Ø∕ H: 5,6∕ 32 cm
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,30*
€ 47,30*
€ 8,50*
ab € 41,22*
€ 56,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.