Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Weiß
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Weiß
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Weiß
Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A38741B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A38741B
EAN/GTIN:
     8430390265147
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot gu10

Wandspot GINA 16/3874, GU10 max. 10W, verstellbar, mit Schalter, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: ACB
  • Zubehör: Schalter incl
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Wandanschluss mit Schalter-Ø∕ H: 10,5∕ 2,6 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Drehbereich: 350 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: ACB-A38741B
  • Farbe: opal
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 5,7∕ 9 cm
  • Produktart: Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,32*
€ 35,32*
€ 8,50*
ab € 30,71*
€ 43,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.