Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ZOOM 16/3764-18, Up & Down, 2x GU10 max. 10W (LED), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ZOOM 16/3764-18, Up & Down, 2x GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Wandleuchte ZOOM 16/3764-18, Up & Down, 2x GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Wandleuchte ZOOM 16/3764-18, Up & Down, 2x GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Wandleuchte ZOOM 16/3764-18, Up & Down, 2x GU10 max. 10W (LED), Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A37640N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A37640N
EAN/GTIN:
     8430390249260
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ZOOM 16/3764-18, Up & Down, 2x GU10 max. 10W (LED), Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: ACB-A37640N
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Material: Aluminium
  • Marke: ACB
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: 2x LED GU10 max. 10W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Gewicht: 0,285 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,6∕ 18∕ 7,5 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: Leuchtenkopf-Ø∕ H: 5,6∕ 18 cm
  • Größe: Wandbefestigung-H∕ T: 4,8∕ 1,9 cm
  • Produktart: Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,00*
€ 32,00*
€ 8,50*
ab € 27,89*
€ 39,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.