Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leseleuchte ARON 16/3240, Aufbau-Version, 3W 3000K 315lm, mit Schalter, verstellbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leseleuchte ARON 16/3240, Aufbau-Version, 3W 3000K 315lm, mit Schalter, verstellbar, Schwarz
LED Leseleuchte ARON 16/3240, Aufbau-Version, 3W 3000K 315lm, mit Schalter, verstellbar, Schwarz
LED Leseleuchte ARON 16/3240, Aufbau-Version, 3W 3000K 315lm, mit Schalter, verstellbar, Schwarz
LED Leseleuchte ARON 16/3240, Aufbau-Version, 3W 3000K 315lm, mit Schalter, verstellbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A32401N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A32401N
EAN/GTIN:
     8430390205358
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led

LED Leseleuchte ARON 16/3240, Aufbau-Version, 3W 3000K 315lm, mit Schalter, verstellbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: Abmessungen (eingeklappt)-B∕ H∕ T: 7,5∕ 19∕ 6,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,4 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Artikelnummer: ACB-A32401N
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Lichtstrom: 315 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Marke: ACB
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Bei maximaler Neigung-T: 16 cm
  • Produktart: Leseleuchte
Weitere Suchbegriffe: leselampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,71*
€ 70,71*
€ 8,50*
ab € 61,59*
€ 79,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.