Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BOX 16/3200-60, IP44, 59cm, Silber, 10.5W 3000K 800lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BOX 16/3200-60, IP44, 59cm, Silber, 10.5W 3000K 800lm
LED Wandleuchte BOX 16/3200-60, IP44, 59cm, Silber, 10.5W 3000K 800lm
LED Wandleuchte BOX 16/3200-60, IP44, 59cm, Silber, 10.5W 3000K 800lm
LED Wandleuchte BOX 16/3200-60, IP44, 59cm, Silber, 10.5W 3000K 800lm
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A32000C
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A32000C
EAN/GTIN:
     8430390259979
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BOX 16/3200-60, IP44, 59cm, Silber, 10.5W 3000K 800lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 59∕ 3,5∕ 5,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Farbe: Silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,48 kg
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: ACB-A32000C
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: ACB
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 90,73*
€ 90,73*
€ 8,50*
ab € 79,06*
€ 101,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.