Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MIRTA 3055/40, Up & Down, E27 max. 20W, Stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MIRTA 3055/40, Up & Down, E27 max. 20W, Stone
Wandleuchte MIRTA 3055/40, Up & Down, E27 max. 20W, Stone
Wandleuchte MIRTA 3055/40, Up & Down, E27 max. 20W, Stone
Wandleuchte MIRTA 3055/40, Up & Down, E27 max. 20W, Stone
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A30550PI
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A30550PI
EAN/GTIN:
     8430390266793
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MIRTA 3055/40, Up & Down, E27 max. 20W, Stone

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ACB-A30550PI
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 23∕ 21 cm
  • Farbe: steingrau
  • Form Leuchte: halbrund
  • Gewicht: 1,88 kg
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe / Allgebrauchslampe
  • Leuchtmittel: 1x LED E27 max. 20W
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: ACB
  • Material: Acryl
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: 20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,44*
€ 50,44*
€ 8,50*
ab € 43,81*
€ 58,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.