Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte KANSAS 16/2025-23, IP54, verstellbar, 2x 5.5W 3000K 800lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte KANSAS 16/2025-23, IP54, verstellbar, 2x 5.5W 3000K 800lm, schwarz
LED Außenwandleuchte KANSAS 16/2025-23, IP54, verstellbar, 2x 5.5W 3000K 800lm, schwarz
LED Außenwandleuchte KANSAS 16/2025-23, IP54, verstellbar, 2x 5.5W 3000K 800lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A202520N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A202520N
EAN/GTIN:
     8430390238912
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte KANSAS 16/2025-23, IP54, verstellbar, 2x 5.5W 3000K 800lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: ACB
  • Produktart: Wandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,17*
€ 64,17*
€ 8,50*
ab € 56,31*
€ 74,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.