Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänge-Kit für Deckenleuchte LISBOA 3851/40, 3-fach inkl. Befestigungen, Kabel transparent, 250cm, Weiß, On-Off / TRIAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhänge-Kit für Deckenleuchte LISBOA 3851/40, 3-fach inkl. Befestigungen, Kabel transparent, 250cm, Weiß, On-Off / TRIAC
Abhänge-Kit für Deckenleuchte LISBOA 3851/40, 3-fach inkl. Befestigungen, Kabel transparent, 250cm, Weiß, On-Off / TRIAC
Abhänge-Kit für Deckenleuchte LISBOA 3851/40, 3-fach inkl. Befestigungen, Kabel transparent, 250cm, Weiß, On-Off / TRIAC
Artikel-Nr.:
     440-ACB-81CON38514B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-81CON38514B
EAN/GTIN:
     8430390266984
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Abhänge-Kit für Deckenleuchte LISBOA 3851/40, 3-fach inkl. Befestigungen, Kabel transparent, 250cm, Weiß, On-Off / TRIAC

  • Dimmbarkeit: TRIAC
  • Größe: L: 250 cm
  • Marke: ACB
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: ACB-81CON38514B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 793 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 250 cm
  • Produktart: Pendelabhängung
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zum Umrüsten von kompatiblen LISBOA Deckenleuchten zu Pendelleuchten.
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 10∕ 3 cm
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Zubehör: Drahtseil incl
  • Zubehör: Treiber incl
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,84*
€ 18,84*
€ 8,50*
ab € 16,37*
€ 23,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.