Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß
LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß
LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß
LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß
LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-240006
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     240006
EAN/GTIN:
     4024163162968
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Notbeleuchtung
Notfallleuchte

LED Notleuchte P-LIGHT LED Einbauleuchte, 2x LED, 6000K, weiß

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Artikelnummer: 240006
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtentyp: Notleuchte
  • Lampentyp: LED
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 93 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >70 Ra
  • Farbe: weiß
  • Material: ABS/Kunststoff PC
  • Einbautiefe: 7,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • Größe: Ø∕ H: 12,50∕ 6,20cm
  • Gewicht: 0,37 kg
  • Montageart: Decke Einbau
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Systemleistung: 5W
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Lichtaustritt: einstrahlig.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Zur Verwendung als Notbeleuchtung.
  • Auto Test Funktion
  • Notbetrieb über Akku: 3 Std.
  • Materialstärke Einbaufläche: 25mm.
  • Zubehör: Ni-Mh Akku 2x3,6V 1.5Ah (Art.-Nr. 240024) incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,96*
€ 52,96*
€ 8,50*
ab € 49,76*
€ 66,28*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,22*
€ 97,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,97*
€ 108,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,84*
€ 112,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.