Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG THEO WALL, Outdoor Wandleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, Flood up/down, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIG THEO WALL, Outdoor Wandleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, Flood up/down, anthrazit
BIG THEO WALL, Outdoor Wandleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, Flood up/down, anthrazit
BIG THEO WALL, Outdoor Wandleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, Flood up/down, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-234505
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     234505
EAN/GTIN:
     4024163175715
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

BIG THEO WALL, Outdoor Wandleuchte, zweiflammig, LED, 3000K, Flood up/down, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: 234505
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 13∕ 27,5∕ 13,5 cm
  • EPREL Nr.: 916394
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampentyp: Wandleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,15*
€ 156,35*
€ 8,50*
ab € 130,15*
€ 157,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,24*
€ 169,78*
Frei Haus
ab € 144,48*
€ 173,77*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 188,40*
€ 188,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.