Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, 8.6W 3000K 90lm, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, 8.6W 3000K 90lm, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
LED Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, 8.6W 3000K 90lm, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
LED Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, 8.6W 3000K 90lm, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Artikel-Nr.:
     440-233437
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233437
EAN/GTIN:
     4024163157506
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, 8.6W 3000K 90lm, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel: COB LED-Modul, festverbaut
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Lampenleistung: 8,6 W
  • Gewicht: 17,57 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: rost
  • EPREL Nr.: 954801
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 17∕ 71∕ 17 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: 233437
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP55
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Besondere, eckige LED Stehleuchte für den Außenbereich mit indirektem Lichtaustritt.
  • Größe: Leuchtenkörper-B∕ H∕ T: 12∕ 70∕ 12 cm
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Material: Stahl
  • Gehäuse mit Oberfläche aus gerostetem FeCSi-Stahl.
    Durch die gerostete Oberfläche werden weitere Korrosionen der Leuchte verhindert - und einzigartige optische Effekte erzeugt.
  • Größe: Sockel-B∕ H∕ T: 17∕ 1∕ 17 cm
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • IP55 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Blendfreie Abstrahlung zur Seite.
  • Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen.
  • Auch erhältlich als Version für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Weitere Artikel der Serie RUSTY erhältlich.
  • 1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 159,89*
€ 192,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,78*
€ 208,91*
€ 5,95*
ab € 181,03*
€ 216,96*
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 225,24*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 233,40*
€ 233,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,49*
Zubehör
SLV
229022
ab € 20,43*
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.